Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 220mm 1,5-6qmm 107500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange POWER-CRIMP PV-LOC 107500
Crimpzange POWER-CRIMP PV-LOC 107500
Artikel-Nr.:
     262-60262066
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     107500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Presszange mech 220mm 1,5-6qmm 107500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Querschnitt:
1.5 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange 0,5-6mm 101892, dornpresszange, mechanische handpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 283,61*
€ 332,85*
Frei Haus
ab € 310,96*
€ 359,70*
Frei Haus
ab € 312,56*
€ 363,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,33*
€ 399,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,56*
€ 404,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.