Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter DHI 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58369000
Hersteller:
     Schnabl
Herst.-Nr.:
     31610
EAN/GTIN:
     9008439816101
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
schnabl dämmstoffhalter
dämmstoffhalter

Dämmstoffhalter DHI 25

Zur einfachen Montage von elektrischen Betriebsmitteln, der Elektrik oder von Schalterdosen auf isolierten Decken und Wänden, Mindestsetztiefe im tragfähigen Untergrund = 45 mm, Bohrdurchmesser = 10 mm, Mindestbohrtiefe = Gesamtlänge DHI + 10 mm - Dämmstoffstärke. Der Dübelteil mit 50 mm muss dabei in festem Untergrund Halt finden, gerades Eindrehen, richtige Schraubengröße und keine kraftvolle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
250 mm
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,771*
€ 75,831*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,528*
€ 75,9375*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 77,3805*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,72275*
€ 80,98275*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,85125*
€ 83,35125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,3805*
€ 92,0828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,3005*
€ 90,7976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,20025*
€ 85,9183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,99*
€ 83,2881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.