| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40162097 Herst.-Nr.: 31610 EAN/GTIN: 9008439316106 |
| |
|
| | |
| Zur einfachen Montage von elektrischen Betriebsmitteln, der Elektrik oder von Schalterdosen auf isolierten Decken und Wänden, Mindestsetztiefe im tragfähigen Untergrund = 45 mm, Bohrdurchmesser = 10 mm, Mindestbohrtiefe = Gesamtlänge DHI + 10 mm - Dämmstoffstärke. Der Dübelteil mit 50 mm muss dabei in festem Untergrund Halt finden, gerades Eindrehen, richtige Schraubengröße und keine kraftvolle Verarbeitung. Empfohlene Schrauben: Blech- oder Spanplattenschrauben 4 mm Durchmesser, Einschraubtiefe in DHI = 10-15 mm, leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke, stufenlose Montagetiefe, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Dämmstoffstärke 15-20 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 250 Millimeter | Werkstoff: | Polyamid | Gewindemaß (metrisch): | 0 | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DHI 25 H0 PA hellgrau, DHI25H0PAhellgrau, 31610, Ankerstange, Befestigen, DHI, Dämmstoff, Dübel:Dämmen, Fassade, Isolierte Decken, Isolierung, Leuchtenmontage, Steckdübel, Stecktechnik, Styropor, halogenfrei, 2605684 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,78075* | € 76,071* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,50775* | € 76,1775* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,9005* | € 77,6205* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,99275* | € 81,2325* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,12125* | € 83,61075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,80677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|