Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte f. RIDI-Tube DALI ABRFB-R2X145/35DA-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte f. RIDI-Tube DALI ABRFB-R2X145/35DA-SM
Anbauleuchte f. RIDI-Tube DALI ABRFB-R2X145/35DA-SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-57551531
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660005
EAN/GTIN:
     4029299421293
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte f. RIDI-Tube DALI ABRFB-R2X145/35DA-SM

Deckenleuchte ABRFB, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster breitstrahlend, Länge 1480 mm, Breite 131 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 207,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,40*
€ 207,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,27*
€ 211,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 214,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,28*
€ 220,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207793
ab € 10,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207792
ab € 8,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 14,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201201
ab € 4,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203584
ab € 2,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203586
ab € 12,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203585
ab € 60,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215933
ab € 33,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203537
ab € 12,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210959
ab € 18,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.