Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfspiegellampe E27 klar Glas MAS VLE LED#36122500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kopfspiegellampe E27 klar Glas MAS VLE LED#36122500
LED-Kopfspiegellampe E27 klar Glas MAS VLE LED#36122500
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57066223
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36122500
EAN/GTIN:
     8719514361225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Kopfspiegellampe

LED-Kopfspiegellampe E27 klar Glas MAS VLE LED#36122500

Diese LED-Filament-Glühlampen mit klassischem Design kombinieren die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese MASTER Value Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale Glas-LED-Lampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmleistung (dimmbare Glas-LED-Lampen) noch verstärkt wird.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
45 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
7,2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
650 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
650 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,43*
€ 6,43*
10
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 7,41*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32481700
ab € 4,60*
Ähnlich
Philips
34784700
ab € 2,57*
Ähnlich
Philips
34786100
ab € 2,68*
Ähnlich
Philips
34790800
ab € 3,68*
Ähnlich
Philips
34794600
ab € 4,57*
Ähnlich
Philips
35481400
ab € 2,41*
Ähnlich
Philips
35483800
ab € 2,41*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 5,52*
Ähnlich
Philips
34798400
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.