Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 32481700 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 32481700 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E27 D
Philips 32481700 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474536
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32481700
EAN/GTIN:
     8719514324817
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Leistungen
Lampenleistung
5.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34784700
ab € 2,56*
Ähnlich
Philips
34786100
ab € 2,68*
Ähnlich
Philips
34790800
ab € 3,69*
Ähnlich
Philips
34794600
ab € 4,57*
Ähnlich
Philips
35481400
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
35483800
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips
34798400
ab € 6,85*
Ähnlich
Philips
36122500
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.