| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57065108 Herst.-Nr.: LM85488 EAN/GTIN: 4020856854882 |
| |
|
| | |
| LED-Kopfsiegellampe chrom 827-840 GU10 LM85488 LED Kopfspiegellampe für verschiedene Anwendungen. Besonderheit: Colorselect. D.h. die Farbtemperatur ist einstellbar auf 2.700 oder 4.000 Kelvin. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 400 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 400 lm | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 4000k, leuchtmittel gu10, led gu10 5w, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,36* | € 8,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,33* | € 10,74* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,35* | € 10,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,41* | € 10,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,30* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|