Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 26x57mm E14 60-65V 15W 40111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56880528
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40111
EAN/GTIN:
     4034451401112
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Birnenlampe 26x57mm E14 60-65V 15W 40111

Kompakte Bauform für die Anwendung in kleinen Leuchten oder zur Spezialanwendung in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Zwerglampe, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 85%, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
60..65 V
Lichtstrom:
90 lm
Sockel:
E14
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,17*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,56*
1
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,60*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,78*
€ 2,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40102
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40134
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40136
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40108
ab € 2,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40113
ab € 2,15*
Ähnlich
k.A.
609812
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.