Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40102 Glühbirne 15 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40102 Glühbirne 15 W E14
Scharnberger & Hasenbein 40102 Glühbirne 15 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546179
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Birnenformlampe 26x57mm Lampen mit kleinen Abmessungen für die Anwendung in kleinen Leuchten und für Spezialanwendungen. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Technische Details
Spannung
24 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
130 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
57 mm
Durchmesser
26 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40134
ab € 1,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40111
ab € 1,56*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40136
ab € 1,61*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40108
ab € 2,16*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40113
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
609812
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.