Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 12500W HBO 12500 W/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 12500W HBO 12500 W/N
Artikel-Nr.:
     6012B-56872888
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321545886
EAN/GTIN:
     4008321545886
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 12500W HBO 12500 W/N

Speziallampe, Bogenlänge 12 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 120 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 500 mm, Lampenleistung 12500 W, Lampenspannung 116...116 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 120 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
12500 W
Lampenspannung:
116 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
12 mm
Wendelform:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.908,55*
€ 11.228,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 11.018,55*
€ 11.338,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.338,72*
€ 13.493,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.258,49*
€ 13.397,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.073,36*
€ 13.177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.018,55*
€ 13.112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.