Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 3502W HBO 3502 W/PIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 3502W HBO 3502 W/PIL
Artikel-Nr.:
     6012B-56872815
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321387721
EAN/GTIN:
     4008321387721
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 3502W HBO 3502 W/PIL

Speziallampe, Bogenlänge 4,5 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 82 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 357 mm, Lampenleistung 2400 W, Lampenspannung 23...23 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 82 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2400 W
Lampenspannung:
23 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
4,5 mm
Wendelform:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.873,27*
€ 4.115,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.900,53*
€ 4.155,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.155,64*
€ 4.945,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.109,98*
€ 4.890,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.983,08*
€ 4.739,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.924,32*
€ 4.669,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.900,53*
€ 4.641,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.