Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 8000K MSD Platinum 16 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56872111
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70438600
EAN/GTIN:
     8718291704386
Suchbegriffe:
Leuchtmittel
Studio-
Projektions- und Fotolampe
Lampe

Speziallampe 8000K MSD Platinum 16 R

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
330 W
Lampenspannung:
75..110 V
Lichtstrom:
14550 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
8000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
1,3 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 256,76*
€ 297,81*
6 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 230,41*
€ 298,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 584,02*
€ 653,62*
8
Frei Haus
ab € 656,80*
€ 694,52*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 663,555*
€ 701,275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 701,275*
€ 834,51725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,455*
€ 814,50145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,555*
€ 789,63045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 5.610,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53976700
ab € 255,17*
Ähnlich
Philips
13535700
ab € 492,10*
Ähnlich
Philips
47812700
ab € 280,17*
Ähnlich
Philips
68420700
ab € 511,24*
Ähnlich
Philips
80813900
ab € 331,40*
Ähnlich
Philips
67826800
ab € 588,21*
Ähnlich
Philips
61403400
ab € 813,49*
Ähnlich
Philips
44061200
ab € 148,36*
Ähnlich
Philips
89101930
ab € 129,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.