Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht ge 240V TLB 8847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinklicht ge 240V TLB 8847
LED-Blinklicht ge 240V TLB 8847
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56757147
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38847
EAN/GTIN:
     4011459388478
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
led blinkleuchte gelb
blinkleuchte led

LED-Blinklicht ge 240V TLB 8847

Extrem zuverlässiges LED-Blinklicht-Modul mit hoher Leuchtstärke und vier Funktionen. Optimale Warnwirkung durch superhelle SMD LED s mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°, Blinkfrequenz ca. 150/min, Funktionen: Dauerleuchte, Einfach-, Doppel-
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,94*
€ 141,43*
€ 5,95*
ab € 116,10*
€ 141,45*
€ 5,46*
ab € 117,23*
€ 142,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,18*
€ 146,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 147,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38601
ab € 13,44*
Zubehör
Grothe
38604
ab € 14,75*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.