Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder 9V Batteriebetrieb RA260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rauchmelder 9V Batteriebetrieb RA260
Rauchmelder 9V Batteriebetrieb RA260
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012B-56751304
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     10502
EAN/GTIN:
     4015162105025
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder

Rauchmelder 9V Batteriebetrieb RA260

Rauchwarnmelder, foto-elektronisch, 9 Volt Batteriebetrieb. Mit lautem 85 dB(A) Warnton, LED-Statusanzeige, Prüftaste und akustischer Batteriewarnung. Geprüft nach EN 14604, entspricht den Anforderungen der DIN 14676. Inkl. austauschbarer DURACELL-Alkaline-Batterie. Farbe: weiß. Abmessungen: D 108 x 32mm.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Separater Sockel notwendig:
nein
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
9 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
605
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,01*
€ 14,14*
€ 5,46*
ab € 10,25*
€ 14,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,63*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.