| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56593554 Herst.-Nr.: 6042285195 EAN/GTIN: 4024337003226 |
| |
|
| | |
| Endschalter D-SU2 AH Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner schweren Kapselung und des robusten Aufbaus der Betätiger- und Schaltsysteme besonders für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen eignet. Schutzart IP 65. Gehäuse AL-Druckguss, Deckel AL-Blech, mit 2 Kabeleinführungen für Durchverdrahtungen, Deckelschrauben unverlierbar. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 82 mm | Höhe des Sensors: | 45,5 mm | Länge des Sensors: | 154,5 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | nein | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,49* | € 144,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,16* | € 148,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,20* | € 154,27* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,47* | € 158,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,39* | € 205,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|