Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 1579


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 1579
Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 1579
Artikel-Nr.:
     6012B-56558798
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1579
EAN/GTIN:
     4015394012412
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 32A,3p,4h,50V,IP44 1579

32A3P 4H50V100-200Hz Anbaudose IP 44 FL. 75 X 75 mm BL. 60 X 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
40..50 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 70,92*
€ 80,89*
1
€ 5,95*
ab € 64,11*
€ 81,67*
1
€ 5,46*
ab € 66,95*
€ 85,06*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,27*
€ 86,63*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 86,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 48,33*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.