Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175
Artikel-Nr.:
     6012B-56556187
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4175
EAN/GTIN:
     4015394022312
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175

16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar perlweiss RAL 1013
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 80,15*
€ 100,30*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 87,88*
€ 102,94*
1
€ 5,46*
ab € 82,56*
€ 103,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 84,15*
€ 105,41*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 107,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,68*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41406
ab € 8,26*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,69*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4192
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.