Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175
Artikel-Nr.:
     3517A-56556187
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4175
EAN/GTIN:
     4015394022312
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4175

16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar perlweiss RAL 1013
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 83,76*
€ 106,15*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 84,38*
€ 106,26*
5 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 90,74*
€ 106,96*
1
€ 5,95*
ab € 87,23*
€ 109,23*
1
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 109,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,60*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.