Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4279


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4279
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4279
Artikel-Nr.:
     6012B-56555394
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4279
EAN/GTIN:
     4015394205562
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4279

16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 Edelstahloptik RAL 9006
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil geschlossen
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9999
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 70,34*
€ 83,51*
1
€ 5,95*
ab € 66,44*
€ 84,51*
1
€ 5,46*
ab € 66,63*
€ 84,74*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,95*
€ 86,31*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.