Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4279 Steckdose Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4279 Steckdose Silber
MENNEKES 4279 Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710670
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.