Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast-Haltebügel für Rohr 30-50mm 870/50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast-Haltebügel für Rohr 30-50mm 870/50V
Mast-Haltebügel für Rohr 30-50mm 870/50V
Artikel-Nr.:
     6012B-56473656
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     870/50V
EAN/GTIN:
     4011126086072
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr

Mast-Haltebügel für Rohr 30-50mm 870/50V

Mast-Haltebügel, mit Befestigungslöchern Ø 9 mm und 2 Querstreben. Nicht zur Befestigung von Satellitenanlagen geeignet. für Antennenstandrohren : Ø 30 - 50 mm Durchmesser. Abmessungen (ca. Maße) L : 488 mm Wandabstand : 50 cm Befestigungslochung : 2 x Ø 9 mm mittiger Abstand : 412 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Art des Montagematerials:
Mastfuß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: antennenmast
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,9905*
€ 64,9005*
€ 5,46*
ab € 49,92*
€ 65,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 67,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,5058*
€ 72,1758*
€ 5,95*
ab € 71,32176*
€ 92,20176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 17,87*
Ähnlich
HKL
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.