Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325
Artikel-Nr.:
     6012B-56298533
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33342435000
EAN/GTIN:
     4013046330396
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325

Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Maschinensteckdosen 2-polig + E, 16A, 250V, mit selbst- schliessenden Klappdeckeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,51*
€ 355,35*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,48*
€ 355,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 301,68*
€ 358,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,55*
€ 423,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.