| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56276853 Herst.-Nr.: 27018462000 EAN/GTIN: 4013046270128 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel GT310C516MD325KS525 Steckdosen mit jeweils selbstschliessenden Klappdeckeln, mit CEE-Stecker 5x16 Amp., von der Berufsgenossenschaft für den Einsatz im Freien und auf Baustellen empfohlen Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 2,5 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Kabellänge: | 25 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,30* | € 284,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 237,32* | € 285,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,05* | € 287,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 255,89* | € 306,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|