Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller m.Arretierung EFT 160 A.5KK3075+AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller m.Arretierung EFT 160 A.5KK3075+AR
Kabelaufroller m.Arretierung EFT 160 A.5KK3075+AR
Artikel-Nr.:
     6012B-56266610
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     67101305000
EAN/GTIN:
     4013046671055
Suchbegriffe:
H03VV-F
Kabelaufroller
h03vv-f 3x0,75
kabelaufroller 5m

Kabelaufroller m.Arretierung EFT 160 A.5KK3075+AR

Zum geschützten Einbau und Anbau. Sicherungsanschlussklemme mit Glaskolbensicherung 10A. Inkl. Deckel für Anschlussgehäuse ab Baureihe EFT 160A. Mit Arretierung. H03VV
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Aderquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
5 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schill kabelaufroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,14*
€ 133,82*
€ 5,95*
ab € 108,55*
€ 134,42*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 111,83*
€ 139,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 139,12*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 127,85*
€ 158,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.