Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56263261 Herst.-Nr.: 208712 EAN/GTIN: 4021104087120 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe D=150mm 208712 Diamant-Trennscheiben Line Beige mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC,geeignet für: Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm Segment Länge: 31,5 mm Anzahl: 12 Ø- 150 mm VE: 1 Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 150 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Segmentierung: | sonstige | Segmentbreite: | 31,5 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Anzahl der Segmente: | 12 | Werkstoff Grundteller: | sonstige | X-Lock Aufnahme: | nein | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,23* | € 47,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,21* | € 47,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,32* | € 48,48* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,74* | € 49,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,16* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|