Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 930, DALI, si 742156.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Micro, 16 742156.004.1.76 W, 1200 lm, 930, si, Anbaustrahler
RZB Deecos S Micro, 16 742156.004.1.76 W, 1200 lm, 930, si, Anbaustrahler
Artikel-Nr.:
     6012B-56166667
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742156.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859739319
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Stromschienenstrahler 930, DALI, si 742156.004.1.76

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,89*
€ 168,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,29*
€ 168,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 174,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,11*
€ 179,03*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,11*
€ 179,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982804.003
ab € 23,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982804.013
ab € 23,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.013
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.