Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13675174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56154966
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13675174
EAN/GTIN:
     4251433940166
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13675174

LED-Anbau-Ringleuchte, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, anbaudeckenleuchte 4000k, ringleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,75*
€ 474,61*
Frei Haus
ab € 439,99*
€ 490,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 442,88*
€ 495,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 474,64*
€ 530,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 482,24*
€ 536,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,88*
€ 590,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,27*
€ 572,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,67*
€ 554,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,88*
€ 527,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 888,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 890,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.273,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 891,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 922,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.272,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 363,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 360,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 362,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 493,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.