Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13675174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56154966
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13675174
EAN/GTIN:
     4251433940166
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13675174

LED-Anbau-Ringleuchte, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, anbaudeckenleuchte 4000k, ringleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,29*
€ 480,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 439,08*
€ 497,42*
Frei Haus
ab € 445,05*
€ 502,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 476,51*
€ 537,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 479,22*
€ 543,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,15*
€ 571,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 888,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 891,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.271,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664173
ab € 1.263,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 888,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662184
ab € 886,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 919,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.263,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 361,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 361,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 361,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625184
ab € 360,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 493,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645164
ab € 496,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.