Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 630VA 230/42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 630VA 230/42V
Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 630VA 230/42V
Artikel-Nr.:
     6012B-56150347
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22957707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 630VA 230/42V

Für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6 in Kunststoffgehäuse vergossen, bedingt kurzschlußfest, Schutzklasse II, tragbar, Isolationsklasse ta40E, Frequenz: 50/60 Hz. Primär: 2 m Kabel mit Konturenstecker mit auswechselbarer Glasrohrsicherung, sekundär: 1 CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Breite:
160 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
245 mm
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,02*
€ 422,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 368,47*
€ 423,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 372,74*
€ 426,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,48*
€ 442,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,77*
€ 507,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,87*
€ 502,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,38*
€ 485,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,98*
€ 473,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.