Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprintschraube 4759T 4.0x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55964543
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198249
EAN/GTIN:
     4012195787457
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Sprintschraube 4759T 4.0x45

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,18*
€ 11,31*
€ 5,95*
ab € 8,142*
€ 11,332*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,54*
€ 11,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,24*
€ 12,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 5,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 7,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 7,648*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 9,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198239
ab € 5,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198241
ab € 4,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198243
ab € 5,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198245
ab € 5,69*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198247
ab € 6,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198251
ab € 8,70*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198276
ab € 10,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198280
ab € 0,04872*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.