Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprintschraube 4759T 4.0x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55964543
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198249
EAN/GTIN:
     4012195787457
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Sprintschraube 4759T 4.0x45

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,17*
€ 11,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,17*
€ 11,27*
€ 5,95*
ab € 8,212*
€ 11,282*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 11,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,998*
€ 12,358*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 5,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 0,027*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 4,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 5,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 4,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 5,194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 9,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 6,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 8,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,308*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.