Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-5/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-5/4
Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-5/4
Artikel-Nr.:
     6012B-55951765
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAK-5/4
EAN/GTIN:
     4013339868360
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil

Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-5/4

GRIPPLE Set-Schlaufe, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Stahl-, Beton- oder Holzträgern. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Schlaufenende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schleife
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
sonstige
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
4 m
Kabeldurchmesser:
6 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
325 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 30,16*
5
Frei Haus
ab € 24,148*
€ 30,188*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 25,244*
€ 31,374*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 28,09*
€ 34,65*
5
€ 5,95*
ab € 30,90*
€ 38,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,374*
€ 37,33506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,094*
€ 35,81186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,134*
€ 34,66946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,244*
€ 30,04036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 156,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.