Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung Schleife Ø5mm L4m ST mit Schleife 3,25kg vz GAK-5/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-5/4
Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-5/4
Artikel-Nr.:
     262-B174D15
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339868360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Drahtseilabhängung Schleife Ø5mm L4m ST mit Schleife 3,25kg vz GAK-5/4
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Endbefestigung:
mit Schleife
Kabeldurchmesser:
5 mm
Kabellänge:
4 m
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zulässige Nutzlast:
3.25 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,60*
€ 26,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 30,15*
5
Frei Haus
ab € 24,228*
€ 30,218*
5
Frei Haus
ab € 25,354*
€ 31,424*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 31,00*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 190,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.