| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55928166 Herst.-Nr.: C000100301000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CM Multi-Durchmesser-Modul 30/0+10-25 C000100301000 Dichtring für Kabelverschraubungen nach dem Zwiebelprinzip für einfache Anpassung an unterschiedliche Leitungsdurchmesser mit Roxtec CM Multi-Durchmesser-Modul C000100301000. Passend für Leitungen mit 10...25 mm Durchmesser, Außendurchmesser 30 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 10..25 mm | Außendurchmesser Ring: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,21* | € 10,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,17* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|