Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Steckdose SCHUKO reinweiß D 95.6611.02 ÜS/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÜS-Steckdose SCHUKO reinweiß D 95.6611.02 ÜS/25
ÜS-Steckdose SCHUKO reinweiß D 95.6611.02 ÜS/25
Artikel-Nr.:
     6012B-55309668
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00807813
EAN/GTIN:
     4010105807813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

ÜS-Steckdose SCHUKO reinweiß D 95.6611.02 ÜS/25

Steckdose SCHUKO DIALOG mit Schraubklemmen, mit rotem Sockel, mit Überspannungsschutz und Kontroll-Licht mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Nennableitstrom: 2,5 kA bis zu 10-mal, mit Zentralplatte für Kombinationen, ohne Spreizen Funktion: Bei Überlastung oder beim Defekt des Überspannungsschutzes schaltet die Steckdose ab. Das Kontroll-Licht erlischt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 83,66*
€ 99,11*
1
€ 5,46*
ab € 84,12*
€ 107,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 87,57*
€ 110,88*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 110,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 146,67*
€ 181,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.