Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS
Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS
Artikel-Nr.:
     6012B-55288346
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu

Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS

SPS, FX3U Grundgerät AC 100-240 V
32 Eingänge DC 24 V
32 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 936,41*
€ 1.035,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 942,70*
€ 1.035,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 945,51*
€ 1.045,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 999,93*
€ 1.098,51*
€ 5,95*
ab € 1.111,64*
€ 1.205,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,13*
€ 1.243,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,40*
€ 1.221,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,91*
€ 1.182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,51*
€ 1.157,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,51*
€ 1.125,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.