Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS
Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517A-55288346
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu

Grundgerät 64E/A 100-240VAC FX3U-64MT/ESS

SPS, FX3U Grundgerät AC 100-240 V
32 Eingänge DC 24 V
32 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 941,38*
€ 1.031,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 939,96*
€ 1.032,14*
Frei Haus
ab € 946,29*
€ 1.041,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.002,71*
€ 1.095,77*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,00*
€ 1.184,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,61*
€ 1.227,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,35*
€ 1.210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,21*
€ 1.172,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,62*
€ 1.146,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,38*
€ 1.120,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.