Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55277006 Herst.-Nr.: 8771420000 EAN/GTIN: 4032248439621 |
| |
|
| | |
| M12 Signalbox Signalverarbeitung JPR 24VDC 1CO Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 37,43* | € 48,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,58* | € 50,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,70* | € 50,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,50* | € 51,42* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,77* | € 51,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|