Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 30kW/400V,AC DIULM65/11(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55266116
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278261
EAN/GTIN:
     4015082782610
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz 230v eaton
eaton wendeschütz
wendeschütz 230v

Wendeschütz 30kW/400V,AC DIULM65/11(230V50HZ)

Wendeschützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
37 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,12*
€ 438,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,34*
€ 445,65*
Frei Haus
ab € 430,81*
€ 469,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 449,88*
€ 489,66*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 465,40*
€ 504,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,66*
€ 582,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,41*
€ 576,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,88*
€ 535,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,62*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,56*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,51*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,15*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 216,57*
Zubehör
Eaton
136502
ab € 112,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.