Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme f. CU 20x5(x10,x15) K20X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55261580
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002284
EAN/GTIN:
     4015080022848
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemme eaton
sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme f. CU 20x5(x10,x15) K20X15

Sammelschienenklemmen, für Sammelschienegehäuse CI, Anschluss Band- oder Rundleiter, verwendbar für Sammelschienen Cu 20x10-15 oder Cu 20x5-15, Anschlussquerschnitt Bandleiter=3x9x0.8 bis 11x21x1, Anschlussquerschnitt Rundleiter=35-300, 35-240qmm, Bemessungsbetriebsstrom Ie=100A-630A,
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..15 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
43 mm
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 14,05*
10
€ 5,46*
ab € 11,597*
€ 14,447*
10
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 14,84*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,103*
€ 15,073*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,52*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,073*
€ 17,93687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,223*
€ 16,92537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,103*
€ 14,40257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.