Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 177x177mm 8MR6500-5GV30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55249942
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR65005GV30
EAN/GTIN:
     4042948185896
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter

Austrittsfilter 177x177mm 8MR6500-5GV30

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Montageart:
Schnappbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,19*
€ 56,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,96*
€ 56,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 57,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 50,29*
€ 65,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,16*
€ 69,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.