Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhaube farblos 84-7111.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckhaube farblos 84-7111.700
Druckhaube farblos 84-7111.700
Artikel-Nr.:
     6012B-55201738
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-7111.700
EAN/GTIN:
     k.A.

Druckhaube farblos 84-7111.700

Weitere Informationen:
Form:
rund
Bauform:
flach
Farbe:
farblos
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
22,5 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,06*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 4,58*
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 5,18*
3
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 6,18*
2 Tage
1375
1
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
92-981.0
ab € 11,14*
Zubehör
EAO
10-2603.3178S
ab € 1,07*
Zubehör
EAO
10-2603.3176S
ab € 8,85*
Zubehör
EAO
84-1101.0
ab € 5,99*
Zubehör
EAO
84-1201.7
ab € 11,00*
Zubehör
EAO
92-960.0
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.