| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1115949 Herst.-Nr.: 10-2603.3178S EAN/GTIN: 5059040050099 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 3.5V Lampentyp = LED
Die Halo-Serie EAO 84 ist eine Serie modularer Schalter. Ein kompletter Schalter erfordert die Auswahl einer Linse (Best.-Nr. ; 111-5930 111-5930 (typisch)), eines Betätigungselements (Best.-Nr. ; 903-9300 903-9300 ) und eines Schaltelements (Best.-Nr. ; 903-9290 903-9290 (typisch)). T1-LED der Halo-Serie EAO 84/92. Eigenschaften und Vorteile. Die neue Halo-Serie EAO 84 von Multifunktions-Beleuchtungsschaltern bietet eine widerstandsfähige und attraktive Lösung. Die Serie bietet die Möglichkeit zur Anzeige der üblichsten Statusanzeige-Funktionen in einer Einheit. Bietet bis zu 8 Anzeigen in einem einzigen Schalter, sodass Platz für die Anwendung gespart werden kann. Beleuchtung erfolgt in zwei Formen, ein "Halo"-Ring um das Betätigungselement und eine optionale LED, die die Mitte der Linse beleuchten kann. Die Halo-Serie kann in Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden und bietet bis zu 8 vorkonfigurierte Beleuchtungssequenzen zusammen mit einer Statusanzeige. Dies ist eine ideale Lösung für platzkritische Anwendungen, da mehrere Prozesse in einem einzigen Schalter verwaltet werden können. Bietet Management mehrerer Prozesse, mit Anzeigen. Integrierter Elektronikschalter für Dauerschaltung. Zweifarbige Premium-LEDs werden in der Konstruktion verwendet, um Langlebigkeit und gestochen scharfe Beleuchtung zu erreichen. Die modulare Bauweise der Serie Halo bedeutet echte Anwendungsfreiheit. Können sowohl für Panel- als auch Leiterplattenmontage verwendet werden. Kontakte aus vergoldeter Silberlegierung für eine feste, starke Verbindung. Frontaler IP67-Schutz. Typische Anwendungen:. Bedientafeln Fahrzeugbedienelemente A/V-Messtechnik Telefonzellenzugriff Verkaufsautomaten und Kioske Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 3.5V | Lampentyp: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, led anzeigelampen, eao meldeleuchte, 1115949, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, EAO, 1026033178S, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,07* | € 2,20* | | | | Lager 108 | | | | 3 | | € 8,95* | ab € 3,52* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|