Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO LED LED, sichtbarer Bereich, 3V dc / 250mcd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115948
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2603.3176S
EAN/GTIN:
     5059040045521
Suchbegriffe:
1115948
Displays und Optoelektronik
Anzeigelampen und Zubehörteile
Signalleuchten
Nennspannung = 3V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 250mcd

Die Halo-Serie EAO 84 ist eine Serie modularer Schalter. Ein kompletter Schalter erfordert die Auswahl einer Linse (Best.-Nr. ; 111-5930 111-5930 (typisch)), eines Betätigungselements (Best.-Nr. ; 903-9300 903-9300 ) und eines Schaltelements (Best.-Nr. ; 903-9290 903-9290 (typisch)). T1-LED der Halo-Serie EAO 84/92. Eigenschaften und Vorteile. Die neue Halo-Serie EAO 84 von Multifunktions-Beleuchtungsschaltern bietet eine widerstandsfähige und attraktive Lösung. Die Serie bietet die Möglichkeit zur Anzeige der üblichsten Statusanzeige-Funktionen in einer Einheit. Bietet bis zu 8 Anzeigen in einem einzigen Schalter, sodass Platz für die Anwendung gespart werden kann. Beleuchtung erfolgt in zwei Formen, ein "Halo"-Ring um das Betätigungselement und eine optionale LED, die die Mitte der Linse beleuchten kann. Die Halo-Serie kann in Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden und bietet bis zu 8 vorkonfigurierte Beleuchtungssequenzen zusammen mit einer Statusanzeige. Dies ist eine ideale Lösung für platzkritische Anwendungen, da mehrere Prozesse in einem einzigen Schalter verwaltet werden können. Bietet Management mehrerer Prozesse, mit Anzeigen. Integrierter Elektronikschalter für Dauerschaltung. Zweifarbige Premium-LEDs werden in der Konstruktion verwendet, um Langlebigkeit und gestochen scharfe Beleuchtung zu erreichen. Die modulare Bauweise der Serie Halo bedeutet echte Anwendungsfreiheit. Können sowohl für Panel- als auch Leiterplattenmontage verwendet werden. Kontakte aus vergoldeter Silberlegierung für eine feste, starke Verbindung. Frontaler IP67-Schutz. Typische Anwendungen:. Bedientafeln Fahrzeugbedienelemente A/V-Messtechnik Telefonzellenzugriff Verkaufsautomaten und Kioske
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
250mcd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,82002*
€ 18,82582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72002*
€ 16,32682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64002*
€ 15,04162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68002*
€ 13,89922
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,15001*
€ 13,26851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
84-7111.700
ab € 2,18*
Zubehör
EAO
84-7111.600
ab € 2,11*
Zubehör
EAO
84-8511.2620
ab € 12,45*
Zubehör
EAO
84-1101.0
ab € 5,99*
Zubehör
EAO
84-1201.7
ab € 11,00*
Zubehör
EAO
92-960.0
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.