Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont.steckdose Z-SD230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkont.steckdose Z-SD230
Schutzkont.steckdose Z-SD230
Artikel-Nr.:
     6012B-55180355
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266875
EAN/GTIN:
     4015082668754
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Schutzkont.steckdose Z-SD230

Schutzkontaktsteckdose, Ausführung gemäß VDE, ÖVE, Modular verschienbar L/N, Schraubbefestigung möglich, Breite 2,5TE, Blockverschienung Z-SV-10/1P+N-SD 10 mm2
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,66*
3 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 7,13*
€ 9,70*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 9,83*
1
€ 5,00*
ab € 7,31*
€ 9,94*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,30*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.