| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55177737 Herst.-Nr.: 6600241 EAN/GTIN: 4012591692416 |
| |
|
| | |
| Schaltplantasche MT SP 01 Schaltplantasche DIN A5. Selbstklebend. Für Mi-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltplantasche | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 1013 | Transparent: | nein | Befestigung selbstklebend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,83* | € 9,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,86* | € 9,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,93* | € 9,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,98* | € 9,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,92* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|