|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-55131691 Herst.-Nr.: 05420002 EAN/GTIN: 4049505025343 |
| |
|
|  |  |
 | Gehäuse E 420 Elektronikgehäuse aus schlagfestem Polystyrol in lichtgrau/graphitgrau Durch die am Unterteil angespritzten Frontpanel kann der Deckel abgenommen werden, ohne die Elektronik demontieren zu müssen Durch die Verschraubung von unten sind in der Anwendung keine störenden Schrauben sichtbar Material: Polystyrol Temperaturbeständigkeit: -10°C bis 65°C Lieferumfang: Ober- und Unterteil, 4 Befestigungsschrauben Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,04* | € 16,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 11,43* | € 16,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,42* | € 17,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 12,56* | € 17,73* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 14,18* | € 19,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|