| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53954168 Herst.-Nr.: 1SBH136005R2222 EAN/GTIN: 3471523153325 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz 2S+2Ö NFZ22EK-22 Die 4-poligen NFZ-Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet (zwangsgeführte Kontakte verfügbar). Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Sie benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48..130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48..130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 3 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Schnittstelle: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,05* | € 43,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,09* | € 47,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,74* | € 48,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,14* | € 48,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 38,02* | € 49,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|