Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C40S-1301DA040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-53676914
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1028981
EAN/GTIN:
     4047084182617
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang C40S-1301DA040

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C40S-1301DA040, Systemteil: Sender, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 1.350 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig, Erweiterungsanschluss: Dose M12, 8-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.325,36*
€ 3.509,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.346,20*
€ 3.510,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.372,76*
€ 3.543,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.543,97*
€ 4.217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.521,57*
€ 4.190,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.425,78*
€ 4.076,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.378,56*
€ 4.020,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.372,76*
€ 4.013,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.