|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-53671108 Herst.-Nr.: 1037994 EAN/GTIN: 4047084281891 |
| |
|
|  |  |
 | Inkremental-Encoder DFS60B-BHEA05000 Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-BHEA05000, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 15 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 5.000 Weitere Informationen:  |  | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 15 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 262,44* | € 311,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 257,66* | € 316,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 295,32* | € 349,88* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 299,35* | € 353,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|